曜日別特売
065563 ゲートバルブロックアウト BRADY 15543029

ゲートバルブロックアウト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法(mm)取付けポイント:165.1~254
内容量1個注文コード15543029品番065563
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398
材質ポリプロピレン寸法(mm)取付けポイント:165.1~254直径(Φmm)267.21使用温度範囲(℃)-40~150寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)318.30×276.20×76.2最大径(Φmm)ロックシャックル:9.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする