曜日別特売
225203 ケーブルロックアウト BRADY 15543230

ケーブルロックアウト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個材質ポリプロピレン、ステンレス鋼使用温度範囲(℃)-50~55注文コード15543230品番225203
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798
材質ポリプロピレン、ステンレス鋼直径(Φmm)50使用温度範囲(℃)-50~55最大径(Φmm)ロックシャックル:96.5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする