曜日別特売
805843 セーフティーロックアウト BRADY 15543257

セーフティーロックアウト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード15543257品番805843
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
材質スチール寸法(mm)取付けポイント:38使用温度範囲(℃)-35~177寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40 ×129.29 ×10.16最大径(Φmm)ロックシャックル:9.5ロック6個
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする