曜日別特売
148698 ブレーカロックアウト BRADY 15543424

ブレーカロックアウト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(6個)注文コード15543424品番148698
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
材質ガラス繊維強化プラスチック使用温度範囲(℃)-40~115寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27.03×34.93×32.31最大径(Φmm)ロックシャックル:97.14RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする