曜日別特売
064221 空気圧ロック BRADY 15543905

空気圧ロック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード15543905品番064221
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

エア圧ロックアウトは、ロックバルブを取り付ける費用と不便さをかけずに、空圧エネルギー源を隔離するために使用します。
これは、あらゆる設置を圧縮空気の供給元に接続するコネクタに直接適合します。63.5mm、95.2mm、125mmのほとんどのコネクタで使用できます。
ロックアウト装置の中央の穴は、エアホースを恒久的に固定するために使用できます。サイドループを使用して、ホースの端をロックアウト装置にフックすることができます。
シャックル直径が63.5又は71.4mmの南京錠と併用する必要があります。

材質ガラス繊維強化プラスチック寸法(mm)取付けポイント:6~12直径(Φmm)69.85使用温度範囲(℃)-20~120最大径(Φmm)ロックシャックル:97.87寸法(高さH×奥行D)(mm)21.00×21.08
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする