BRADY
調整可能なゲートバルブロックアウト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
色
赤
赤
黄
緑
寸法(mm)
取付けポイント:25.40~63.50
取付けポイント:25.40~63.50
取付けポイント:63.50~127.00
取付けポイント:27.00~165.10
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
15543948
品番
065560
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
バルブは任意のレベルに設定可能。ロックにより不正操作や再調整を防止
強度と安全性確保のためステンレスヒンジを採用
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
取付けポイント:25.40~63.50
色
赤
直径(Φmm)
79.25
使用温度範囲(℃)
-40~150
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
120.10×80.00×35.9
最大径(Φmm)
ロックシャックル:9.53