曜日別特売
065562 調整可能なゲートバルブロックアウト BRADY 15543966

調整可能なゲートバルブロックアウト

商品レビューを投稿する
返品不可
寸法(mm)取付けポイント:127.00~165.10
内容量1個注文コード15543966品番065562
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

バルブは任意のレベルに設定可能。ロックにより不正操作や再調整を防止
強度と安全性確保のためステンレスヒンジを採用

材質ポリプロピレン寸法(mm)取付けポイント:127.00~165.10直径(Φmm)171.45使用温度範囲(℃)-40~150寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)224.10×181.00×60.4最大径(Φmm)ロックシャックル:9.53
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする