曜日別特売
065591 調整可能なゲートバルブロックアウト BRADY 15543984

調整可能なゲートバルブロックアウト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
寸法(mm)取付けポイント:63.50~127.00
内容量1個注文コード15543984品番065591
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

バルブは任意のレベルに設定可能。ロックにより不正操作や再調整を防止
強度と安全性確保のためステンレスヒンジを採用

材質ポリプロピレン寸法(mm)取付けポイント:63.50~127.00直径(Φmm)132.08使用温度範囲(℃)-40~150寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)184.80×141.70×50.8最大径(Φmm)ロックシャックル:9.53
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする