曜日別特売
52297 ラクラクポンプセット アーテック[学校教材・教育玩具] 15546617

52297 ラクラクポンプセット アーテック[学校教材・教育玩具] 15546617
52297 ラクラクポンプセット アーテック[学校教材・教育玩具] 15546617

ラクラクポンプセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード15546617品番52297
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,001
販売価格(税別)
910

面倒なアルコールの入れ替え作業不要!面倒なアルコールの入れ替え作業不要!

セット内容空ポンプ×1、面ファスナー×1、逆止弁×1、ピンチコック×1、容器ホース×1材質PP、PE、シリコン、鉄、ゴム適合高さ(mm)容器ホース:最大1150商品タイプ空容器・詰替え用品セット繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする