曜日別特売
52405 除菌シューター アーテック[学校教材・教育玩具] 15546660

52405 除菌シューター アーテック[学校教材・教育玩具] 15546660
52405 除菌シューター アーテック[学校教材・教育玩具] 15546660

除菌シューター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード15546660品番52405
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,980
販売価格(税別)
1,800

軽量、コンパクトで除菌がしやすいUSB充電(充電用USBケーブルA-microB付)

セット内容本体のみ材質ABS、PP寸法(mm)本体:210×45×145容量(mL)ボトル:400包装形態化粧箱繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする