曜日別特売
TR-UEC10 USB延長ケーブル 10m USB type-A (オス-メス) USB2.0 トライメイト 15547755

TR-UEC10 USB延長ケーブル 10m USB type-A (オス-メス) USB2.0 トライメイト 15547755
TR-UEC10 USB延長ケーブル 10m USB type-A (オス-メス) USB2.0 トライメイト 15547755
TR-UEC10 USB延長ケーブル 10m USB type-A (オス-メス) USB2.0 トライメイト 15547755

USB延長ケーブル 10m USB type-A (オス-メス) USB2.0

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード15547755品番TR-UEC10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

USB2.0の10mケーブルです。
コネクタ形状はUSB Type-A(オス-メス)です。

用途
USB機器の接続
ブラック質量(g)430ケーブル長(m)10コネクタ形状USB Type-A(オス) - USB Type-A(メス)伝送速度(Mbps)480USBタイプUSB2.0変換タイプオス-メスコネクタ1USB Type-Aコネクタ2USB Type-A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-05
用途: 防犯カメラ
ピデスアート製造業

防犯カメラの延長コードとして購入してみましたが
USBケーブルでは上手く行かずカメラが作動しないので使えませんでした。
また他のもので使える機会を待って保管しておきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする