曜日別特売
NE-760 ホーム スウィート ハンキングポット カップ付 ベストコ 15551350

ホーム スウィート ハンキングポット カップ付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1個注文コード15551350品番NE-760
販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649

鉢や小物入れとしても使えるブリキアイテム
水抜き穴(Φ2mm)付きで、プラカップを外すとそのまま鉢として使用可能
プラカップ付で鉢カバーや小物入れとして使用可能
オシャレなデザインで室内のインテリアとしても使用できます

材質本体:鉄、プラカップ:PET寸法(mm)(約)130×130×255質量(g)(約)130穴径(Φmm)水抜き:2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする