代表画像
倉茂電工
300V耐油・柔軟型つや消しシ-スケ-ブル
VCTF33X 6CX0.5SQ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(30m)
1巻(10m)
¥6,998
1巻(20m)
¥14,980
1巻(30m)
¥22,980
1巻(40m)
¥29,980
1巻(50m)
¥35,980
1巻(60m)
¥42,980
1巻(70m)
¥49,980
1巻(80m)
¥57,980
1巻(90m)
¥63,980
1巻(100m)
¥69,980
心数(C)
6
2
3
4
5
6
7
8
10
12
16
20
24
30
36
40
導体サイズ(mm
2
)
0.5
0.5
0.75
1.25
2
導体外径(Φmm)
0.9
0.9
1.1
1.5
1.8
全355種類を一覧で見る
内容量
1巻(30m)
注文コード
15584881
品番
VCTF33X 6CX0.5SQ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
柔軟性・シースつや消し・耐油性
用途
機器間への配線・配電盤での配線・油環境下での配線
許容電流(A)
4
心数(C)
6
絶縁体厚さ(mm)
0.5
概算質量(kg/km)
90
シース厚(mm)
1
使用温度範囲(℃)
固定時 / Fixed:-30 ~ 60
材質(シース)
耐油性ビニル混合物
材質(絶縁体)
ビニル混合物/PVC
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
37.8
絶縁抵抗(MΩ/km)
5
シース色
黒
導体構成(本/mm)
20/0.18
導体外径(Φmm)
0.9
絶縁体外径(mm)
1.9
シース外径(Φmm)
7.7
導体サイズ(mm
2
)
0.5
導体
軟銅集合線
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
2000
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表