曜日別特売

レクトライン収納 飾棚 フラットヒンジ仕様 2700W450D2150H ネオウッドライト フラットヒンジ仕様<配送時組立サービス付>

商品レビューを投稿する
28日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送28日以内出荷とは
内容量1台注文コード15590280品番4B28EF ZB41
参考基準価格(税別)¥917,380販売価格(税込)¥714,780
販売価格(税別)
649,800
仕様飾棚 フラットヒンジ仕様ネオウッドライト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2700×450×2150機能片開き:棚板5枚付、錠、ラッチ、ベース付ワードローブ:ハンガーパイプ付棚板、棚板、錠、ラッチ、ベース付上部両開き:錠、ラッチ付下部ガラス両開き:棚板1枚、錠、ラッチ、強化ガラス、ベース、配線機能付グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。
※設置にはベースまたはベース付の下段用キャビネットが必要になります。単体では使用できない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき57,530/税込63,283
北海道地方数量1につき57,530/税込63,283
沖縄地方数量1につき57,530/税込63,283
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする