曜日別特売
VP150-700L ネジ切り(ドレン用)パイプ VP150 二ホンパイプ 15592949

ネジ切り(ドレン用)パイプ VP150

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可62日以内出荷とは
長さ(mm)700
内容量1本注文コード15592949品番VP150-700L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
材質硬質ポリ塩化ビニル長さ(mm)700形状片側テーパーネジパイプ質量(kg)4.7グレータイプVP管呼び径(A)150外径(mm)165ねじ部25~50mm
注意
※長さに関しまして定尺4000Lより寸法取りするため記載の長さより±5.0変動いたします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする