二ホンパイプ
ネジ切り(ドレン用)パイプ VP200
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
長さ(mm)
500
300
400
500
600
700
800
900
1000
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
15593010
品番
VP200-500L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
材質
硬質ポリ塩化ビニル
長さ(mm)
500
形状
片側テーパーネジパイプ
質量(kg)
5
色
グレー
タイプ
VP管
呼び径(A)
200
外径(mm)
216
ねじ部
25~50mm
注意
※長さに関しまして定尺4000Lより寸法取りするため記載の長さより±5.0変動いたします。
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類