曜日別特売
VP200 -900L ネジ切り(ドレン用)パイプ VP200 二ホンパイプ 15593080

ネジ切り(ドレン用)パイプ VP200

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可62日以内出荷とは
長さ(mm)900
内容量1本注文コード15593080品番VP200 -900L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
材質硬質ポリ塩化ビニル長さ(mm)900形状片側テーパーネジパイプ質量(kg)9.1グレータイプVP管呼び径(A)200外径(mm)216ねじ部25~50mm
注意
※長さに関しまして定尺4000Lより寸法取りするため記載の長さより±5.0変動いたします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする