本体正面
保土ヶ谷電子販売
セミデスク電卓
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
色
ホワイト×グレー
ホワイト×ブルー
ホワイト×グレー
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
15603616
品番
HDC-017TGY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
シンプルで使いやすいデザインで、男性はもちろん女性の方にも人気です。
見やすくて押しやすいという、基本的で最も重要な機能に付き。電源は、ソーラー電池とボタン電池の併用なので長持ちします。
寸法(mm)
高さ154.5×幅115×奥行32
色
ホワイト×グレー
質量(g)
約141
電源
L1154またはLR44
機能
12桁税計算・計算状態表示・早打ち対応・2電源
電池寿命
約1年
素材
ABS