曜日別特売
P-3471 レコロバッグ トルネ 15606677

レコロバッグ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ジューシーフルーツ
材質本体/ポリエステル ボタン/ポリアセタール樹脂
本体/ポリエステル ボタン/ポリアセタール樹脂
ポリエステル
内容量1個注文コード15606677品番P-3471
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

オシャレな柄のエコバッグ Sサイズ。コンパクトに折りたためて、収納できる。わずか34gと軽量。

材質本体/ポリエステル ボタン/ポリアセタール樹脂ジューシーフルーツサイズS質量(g)34容量(L)6寸法(縦×横)(cm)32×40(持ち手含まず)収納時寸法(cm)縦7×横10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする