SG7575-12P 滅菌折りガーゼ 12折 100枚入 SGシリーズ プロシェア(ナビス/アズワン) 15607474

 

SG7575-12P 滅菌折りガーゼ 12折 100枚入 SGシリーズ プロシェア(ナビス/アズワン) 15607474
SG7575-12P 滅菌折りガーゼ 12折 100枚入 SGシリーズ プロシェア(ナビス/アズワン) 15607474
SG7575-12P 滅菌折りガーゼ 12折 100枚入 SGシリーズ プロシェア(ナビス/アズワン) 15607474

滅菌折りガーゼ 12折 100枚入 SGシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法(縦×横)(mm)75×75
内容量1箱(100枚)注文コード15607474品番SG7575-12P
参考基準価格(税別)¥1,950販売価格(税込)¥2,124
販売価格(税別)
1,931

吸収力に優れた医療用ガーゼです。
切り口の乱糸が出ないよう、裁断面を内側に折りたたんでいます。

材質綿100%折数12折寸法(縦×横)(mm)75×75アズワン品番7-1522-02医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000067医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする