プロシェア(ナビス/アズワン)
折りガーゼ 12折 100枚入
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
寸法(縦×横)(mm)
50×50
50×50
75×75
100×100
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(100枚)
注文コード
15607499
品番
G5050-12P
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥871
販売価格(税別)
¥
792
バスケットに入れる
吸収力に優れた医療用ガーゼです。
切り口の乱糸が出ないよう、裁断面を内側に折りたたんでいます。
材質
綿100%
折数
12折
寸法(縦×横)(mm)
50×50
アズワン品番
7-1561-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B2X00303000068
医薬品医療機器等法
一般医療機器