曜日別特売
- 耐切創ウレタン背抜き ミエローブ 15608960

- 耐切創ウレタン背抜き ミエローブ 15608960
- 耐切創ウレタン背抜き ミエローブ 15608960
- 耐切創ウレタン背抜き ミエローブ 15608960

耐切創ウレタン背抜き

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズSS
ホワイト(オーバーロック:水色)
全長(cm)22
内容量1双注文コード15608960品番-
参考基準価格(税別)¥898販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
879

高強度ポリエチレン糸を使用しガラス繊維入のため耐切創性にすぐれた手袋です。
シームレス編みの手袋を使用し、手の平部分にはウレタン樹脂をコーティングしているので、すべり止め効果抜群です。
13ゲージで編み目も細かく、手にぴったりフィットして指先を使う細かな作業にも最適で、毛羽立ちや発塵も少なくなっています。
袖口の色でサイズ分けをしております。

用途
ガラス工業、自動車関連の組立。鉄板・薄板・アルミ材の取扱い。切創作業の伴う作業
材質手袋繊維部:高強度ポリエチレン/ガラス繊維、手袋樹脂部:ポリウレタンホワイト(オーバーロック:水色)サイズSS質量(g)42入数(双)1機能耐切削全長(cm)22中指長(cm)7手のひらまわり(cm)8.5耐切創性EN388:2016規格 4/CRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※先の尖ったものによる突き刺し防止の効果はありません。
※鋭利な物(刃物、ガラスなど)や金属などのバリの部分などを強く擦る、握る、叩くというような使用方法および炎、火花、スパッタ、高温蒸気、熱源などに直接あたるという環境によっては、本製品の性能が十分でないことがあります。
※感電の恐れがありますので、直接電気に触れる作業には使用しないでください。
※表記のサイズは、製品を平らに伸ばした状態で上から直定規をあてて測定した寸法になります。着用時のサイズではありませんが、製品の性質上伸縮いたします。
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。 異常を感じたらご使用をお止めください。
※薬品、溶剤は浸透しますのでご使用にはご注意ください。
※回転する機械に手が巻き込まれる恐れがあるときは ご使用にならないでください。
※直火に触れないでください。やけどの原因になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする