曜日別特売
No.758-1-LL 防寒レザー ミトン(牛革) ミエローブ 15609048

No.758-1-LL 防寒レザー ミトン(牛革) ミエローブ 15609048
No.758-1-LL 防寒レザー ミトン(牛革) ミエローブ 15609048

防寒レザー ミトン(牛革)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズLL
内容量1双注文コード15609048品番No.758-1-LL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

牛革使用で抜群の耐久性を保ちます。インナーにフリースを装着しており防寒効果があります。

用途漁業、農業、林業、酪農業、建築土木業、水産業、冷凍・冷蔵倉庫、雪かき、雪像づくり、ガソリンスタンド、機械整備、清掃業、石油輸送業、その他冬期の一般作業材質表地:牛革、裏地:ポリエステルホワイトサイズLL質量(g)117入数(双)1全長(cm)25手のひらまわり(cm)26RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする