曜日別特売
E953 ボンディングショルダーバッグ A.O.T 15609450

E953 ボンディングショルダーバッグ A.O.T 15609450
E953 ボンディングショルダーバッグ A.O.T 15609450
E953 ボンディングショルダーバッグ A.O.T 15609450
E953 ボンディングショルダーバッグ A.O.T 15609450

ボンディングショルダーバッグ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
カーキ
内容量1個注文コード15609450品番E953
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

体にフィットするシンプルなデザインの、ボディバッグショルダーです。
フラップの内側に1層あり、フラップの上部分のファスナーから入れられるもう1層がある、2層タイプで荷物を分けて収納可能です。
外出はもちろん、通勤、通学、旅行・トラベルのサブバッグ等あらゆるシーンで便利にお使いいただけます。
ボンディング加工生地を使用しており軽量です! ポケットも充実した多機能デザインのボディバッグショルダーです

材質ナイロンカーキ機能軽量寸法(縦×横)(cm)31×34.5マチ(cm)14.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする