曜日別特売
134-76203 ラグマット Othello(オセロ) スミノエ 15609827

 

134-76203 ラグマット Othello(オセロ) スミノエ 15609827
134-76203 ラグマット Othello(オセロ) スミノエ 15609827

ラグマット Othello(オセロ)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法(cm)45×240
オレンジ
内容量1枚注文コード15609827品番134-76203
参考基準価格(税別)¥15,100販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

裏面にすべり防止加工を施しています。

用途ホットカーペットカバーとしてもご使用になれます。オレンジ寸法(cm)45×240材質(裏)不織布(すべり防止加工付き)パイル長(mm)10・3パイル密度ポリエステル100%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 15609827
2023-11-20
用途: 大満足です
サービス業

キッチンの足元が冷えるので、色違いで2色とも購入しました。キッチンが250センチ幅なので、240の幅はとても助かりました。サイズ感も申し分なく、滑り止めも効いていて、質感やデザインも安っぽくないのでとても良いです。滑り止め部分が、最初だけ歩くとしゃりしゃり音が鳴る時がありますが、使っているうちに消えるので気になりません。キッチン周りがオシャレになった気がします。洗濯中や季節によって使う色を変えて楽しみたいと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする