アビテラックス
前開き冷凍庫100L
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
15610265
品番
ACF121
参考基準価格(税別)
¥32,545
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
収納便利な前開きタイプ ☆4つの新引き出し式 プラスチックバスケット
高さ(mm)
845
奥行(mm)
545
間口(mm)
508
定格電圧(V)
100 (50/60Hz)
耐荷重(kg)
20
コード長さ(m)
約1.8 ビニルキャップタイヤ コート
定格消費電力(W)
電動機:70/65
本体質量(kg)
約30
耐熱温度(℃)
100
運転音(dB)
24
冷媒
R600a 35 g
年間消費電力量(kWh/年)
JIS-C9801-3:2015:195/180
定格内容積(L)
100 (83)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません