曜日別特売
621-7374 高密度ポリ10Pミディリュック グリーンクロス 15610694

 

621-7374 高密度ポリ10Pミディリュック グリーンクロス 15610694
621-7374 高密度ポリ10Pミディリュック グリーンクロス 15610694
621-7374 高密度ポリ10Pミディリュック グリーンクロス 15610694
621-7374 高密度ポリ10Pミディリュック グリーンクロス 15610694
621-7374 高密度ポリ10Pミディリュック グリーンクロス 15610694
621-7374 高密度ポリ10Pミディリュック グリーンクロス 15610694

高密度ポリ10Pミディリュック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
ネイビー
内容量1個注文コード15610694品番621-7374
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

人気の高密度ポリシリーズから10ポケット仕様の多機能リュックが登場です。
程よいサイズ感の軽くて使いやすいミドルリュックです。
内装生地は嬉しい抗菌防臭加工仕様になっています。

用途
普段使いからお出掛けまでの荷物の持ち運びに。
材質ポリエステルネイビー寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)290×240×120機能抗菌防臭(内装)、背面ファスナーポケット、キーフック付き
注意
※商品カラーは、写真と実物では多少異なる場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする