曜日別特売
Z1004 ユニセックス 3ポケットトップ スマートスクラブス 15611245

Z1004 ユニセックス 3ポケットトップ スマートスクラブス 15611245
Z1004 ユニセックス 3ポケットトップ スマートスクラブス 15611245
Z1004 ユニセックス 3ポケットトップ スマートスクラブス 15611245

ユニセックス 3ポケットトップ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
ロイヤル
サイズL
着丈(cm)75
内容量1枚注文コード15611245品番Z1004
参考基準価格(税別)¥3,810販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

アメリカ生まれの「S.C.R.U.B.S」ブランドは素材・機能性・着心地に優れたプレミアムスクラブです
ベーシックかつ機能的。アメリカで長年愛され続けているベストセラーです。
ポリエステル65% 綿35%
ペンスロット付き胸ポケット1つ
深めのサイドポケット2つ
動きやすい裾サイドスリット

ロイヤルサイズL着丈(cm)75バスト(cm)127裄丈(cm)42
注意
※アメリカ仕様のサイズの為、通常より1つ下のサイズをお勧めします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする