Z1J15 ユニセックス 6ポケットスナップトップ スマートスクラブス 15611970

Z1J15 ユニセックス 6ポケットスナップトップ スマートスクラブス 15611970
Z1J15 ユニセックス 6ポケットスナップトップ スマートスクラブス 15611970
Z1J15 ユニセックス 6ポケットスナップトップ スマートスクラブス 15611970

ユニセックス 6ポケットスナップトップ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
カリビアンブルー
サイズXS
着丈(cm)67.5
内容量1枚注文コード15611970品番Z1J15
参考基準価格(税別)¥4,350販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

アメリカ生まれの「S.C.R.U.B.S」ブランドは素材・機能性・着心地に優れたプレミアムスクラブです
機能満載の6ポケットトップ
ポリエステル65% 綿35%
ペンスロット付胸ポケット1つ
裏面胸ポケット1つ
深めのサイドポケット3つ
スナップ付ポケット1つ
着脱簡単な肩スナップボタン
動きやすい裾サイドスリット

カリビアンブルーサイズXS着丈(cm)67.5バスト(cm)96.5裄丈(cm)35
注意
※アメリカ仕様のサイズの為、通常より1つ下のサイズをお勧めします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする