曜日別特売
Z1016 ユニセックス 7ポケットカーゴパンツ(レギュラー 股下71) スマートスクラブス 15612566

Z1016 ユニセックス 7ポケットカーゴパンツ(レギュラー 股下71) スマートスクラブス 15612566
Z1016 ユニセックス 7ポケットカーゴパンツ(レギュラー 股下71) スマートスクラブス 15612566

ユニセックス 7ポケットカーゴパンツ(レギュラー 股下71)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
ロイヤル
サイズXS
内容量1枚注文コード15612566品番Z1016
参考基準価格(税別)¥4,950販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

アメリカ生まれの「S.C.R.U.B.S」ブランドは素材・機能性・着心地に優れたプレミアムスクラブです
7つのポケットで収納力バツグンのカーゴパンツ
ポリエステル65% 綿35%
ストレートカット
紐・ハンディループ付ゴムウエスト
サイドポケット2つ
ポケットインポケット4つ
スナップ付ポケット1つ

ロイヤルサイズXS股下(cm)71ウエスト(cm)64~72股上(cm)33ヒップ(cm)106.5渡幅(cm)33
注意
※アメリカ仕様のサイズの為、通常より1つ下のサイズをお勧めします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする