曜日別特売
ST-IM0060 ムーミン エプロン セントレディス 15612758

MOOMIN IM0060エプロン 後.jpg

ST-IM0060 ムーミン エプロン セントレディス 15612758
ST-IM0060 ムーミン エプロン セントレディス 15612758
ST-IM0060 ムーミン エプロン セントレディス 15612758

ムーミン エプロン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1枚注文コード15612758品番ST-IM0060
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,848
販売価格(税別)
3,498

タオルホルダーが付いているので、急ぎの時もすぐに使用できます。サイドボタンなので、脱ぎ着しやすい。

用途ムーミンキャラクターの保育士・看護師・介護士用エプロンブルーグリーン/アイボリーサイズM~L混率(%)本体生地:ポリエステル80/綿20、プリント生地:ポリエステル100総丈(cm)84バスト(cm)79~94性別レディース
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする