曜日別特売
ST-NM0015 ムーミン エプロン セントレディス 15612785

ST-NM0015 後ろ.jpg

ST-NM0015 ムーミン エプロン セントレディス 15612785
ST-NM0015 ムーミン エプロン セントレディス 15612785
ST-NM0015 ムーミン エプロン セントレディス 15612785

ムーミン エプロン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1枚注文コード15612785品番ST-NM0015
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,848
販売価格(税別)
3,498

サイドボタンでかぶりで着るタイプです。ポケットは前に2つあります。サイドボタン式なので、脱ぎ着しやすく便利です。胸ポケットあり。肩の部分があいていて、右サイドにスリットが入っているので、動きやすい仕様です。

用途ムーミンキャラクターの保育士・看護師・介護士用エプロンアイボリーサイズフリー(M~L)混率(%)ポリエステル80、綿20総丈(cm)84バスト(cm)79~94
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする