マサダ製作所
マサダ製作所の ジャッキ
マサダ製作所の 油圧ポンプ
マサダ製作所の 電動ポンプ
エアー式油圧ポンプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
15613669
品番
MP-850-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
小型で軽量な容易に持ち運べる油圧ポンプです。
コンプレッサーをエア源として、フットペダルを手や肘、足などで押すことで作動します。
水平方向または垂直方向(オイルタンクが上向き限定)で使用可能です。
用途
水平方向または垂直方向(オイルタンクが上向き限定)で使用可能。
付属品
吐出口径Rc3/8金具
トラスコ品番
201-2362
材質
スチール
タイプ
エアー式
最高使用圧力(MPa)
70
空気圧力(MPa)
0.45〜0.9
吐出口径Rc
2025/03/08
油量(mL)
850
有効油量(L)
0.77
適合ホース
ゴムホースMS-200T
注意
※操作エアー圧は0.9MPa超で絶対に使用しないで下さい。
※シリンダ側の所要油量が有効油量以下になるように選定ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません