R2682-MUS-M リゲッタ クロスベルトウェッジサンダル リゲッタ 15613729

R2682-MUS-M リゲッタ クロスベルトウェッジサンダル リゲッタ 15613729
R2682-MUS-M リゲッタ クロスベルトウェッジサンダル リゲッタ 15613729
R2682-MUS-M リゲッタ クロスベルトウェッジサンダル リゲッタ 15613729
R2682-MUS-M リゲッタ クロスベルトウェッジサンダル リゲッタ 15613729
R2682-MUS-M リゲッタ クロスベルトウェッジサンダル リゲッタ 15613729
R2682-MUS-M リゲッタ クロスベルトウェッジサンダル リゲッタ 15613729

リゲッタ クロスベルトウェッジサンダル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
マスタード
サイズ(cm)23~32.5
内容量1足注文コード15613729品番R2682-MUS-M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,981
販売価格(税別)
6,346

リゲッタにシンプルなクロスウェッジサンダルが登場
足首側のベルトは面テープで調整でき、クロスベルトの付け根にはゴムが施されていて絶妙なフィット感。
バックベルトも付いているので、カカトが抜けやすい方にも安心して履けます。

材質合成皮革・ゴム/底:合成底(ポリウレタン)マスタードサイズM質量(g)280(片足)サイズ(cm)23~32.5底面の幅(mm)82足幅(cm)21.3甲周り(cm)13.1ヒール(cm)5.5靴タイプサンダルストーム(cm)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カジュアルサンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする