曜日別特売
STK-5100 Kaepa セーフティーTPEブーツ スター・トレーディング 15614079

STK-5100 Kaepa セーフティーTPEブーツ スター・トレーディング 15614079
STK-5100 Kaepa セーフティーTPEブーツ スター・トレーディング 15614079
STK-5100 Kaepa セーフティーTPEブーツ スター・トレーディング 15614079
STK-5100 Kaepa セーフティーTPEブーツ スター・トレーディング 15614079
STK-5100 Kaepa セーフティーTPEブーツ スター・トレーディング 15614079

Kaepa セーフティーTPEブーツ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズ(cm)24.5~25
ブラック
内容量1足注文コード15614079品番STK-5100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

つま先に鋼製先芯を使用したセーフティーブーツです。
インソール入り
軽くて柔らかく寒くなっても固くならないTPEラバーを使用
人気スポーツブランドです

用途一般作業・軽作業他ブラックサイズMサイズ(cm)24.5~25材質(アッパー)TPE機能軽量・柔軟材質(底部)合成底材質(先芯)靴タイプブーツ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする