曜日別特売
JK-0733 カバー付カラーブーツ ジェイワークスプランニング 15614237

JK-0733 カバー付カラーブーツ ジェイワークスプランニング 15614237
JK-0733 カバー付カラーブーツ ジェイワークスプランニング 15614237
JK-0733 カバー付カラーブーツ ジェイワークスプランニング 15614237
JK-0733 カバー付カラーブーツ ジェイワークスプランニング 15614237
JK-0733 カバー付カラーブーツ ジェイワークスプランニング 15614237
JK-0733 カバー付カラーブーツ ジェイワークスプランニング 15614237

カバー付カラーブーツ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズ(cm)25.5
ネイビー
内容量1足注文コード15614237品番JK-0733
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

カバー付で雨や雪が入りづらい!
ベーシックなカバー付作業長靴です。

用途屋外作業、水回りの作業、洗車、アウトドア・レジャー、農作業・ガーデニング、雨の日の外出に形状ハイカットネイビーサイズ(cm)25.5材質(アッパー)天然ゴム・その他機能吸汗速乾インナー材質(カバー)PU高さ(cm)約34.5(26サイズ)靴タイプブーツ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする