曜日別特売
JK-0741 軽半ゴム長靴 ジェイワークスプランニング 15614334

軽半ゴム長靴

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズ(cm)24
内容量1足注文コード15614334品番JK-0741
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

昔ながらの定番長靴!
吸汗速乾インナー仕様!

用途屋外作業、水回りの作業、洗車、アウトドア・レジャー、農作業・ガーデニング、雨の日の外出に形状ハイカットブラックサイズ(cm)24材質(アッパー)天然ゴム・その他機能吸汗速乾インナー高さ(cm)約30(26サイズ)靴タイプ長靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする