ジェイワークスプランニング
軽半ゴム長靴
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
サイズ(cm)
29
24
24.5
25
25.5
26
27
28
29
全8種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
15614404
品番
JK-0741
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
昔ながらの定番長靴!
吸汗速乾インナー仕様!
用途
屋外作業、水回りの作業、洗車、アウトドア・レジャー、農作業・ガーデニング、雨の日の外出に
形状
ハイカット
色
ブラック
サイズ(cm)
29
材質(アッパー)
天然ゴム・その他
機能
吸汗速乾インナー
高さ(cm)
約30(26サイズ)
靴タイプ
長靴