曜日別特売
52393 立体不織布カラーマスク(三層構造)(50枚入)ベージュ アーテック[学校教材・教育玩具] 15614657

52393 立体不織布カラーマスク(三層構造)(50枚入)ベージュ アーテック[学校教材・教育玩具] 15614657
52393 立体不織布カラーマスク(三層構造)(50枚入)ベージュ アーテック[学校教材・教育玩具] 15614657
52393 立体不織布カラーマスク(三層構造)(50枚入)ベージュ アーテック[学校教材・教育玩具] 15614657
52393 立体不織布カラーマスク(三層構造)(50枚入)ベージュ アーテック[学校教材・教育玩具] 15614657

立体不織布カラーマスク(三層構造)(50枚入)ベージュ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(50枚)注文コード15614657品番52393
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥880
販売価格(税別)
800

口元の空間をしっかりキープ毎日の気分に合わせて選べるカラータイプ不織布製

セット内容本体のみ材質不織布、ポリエステル、特殊プラスチック形状柳葉型(ダイヤモンド型)寸法(mm)本体約210×80(展開時)ベージュ入数(枚)50構造3層対象PM2.5、花粉、ウイルス、風邪ひもタイプ耳かけ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする