曜日別特売
MTA-T120GE 真空断熱炭酸ボトル タイガー魔法瓶 15616854

真空断熱炭酸ボトル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
エメラルド
容量(L)1.2
内容量1本注文コード15616854品番MTA-T120GE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

いつでもどこでも炭酸飲料の冷たさと爽やかさがキープできる。

質量(kg)0.47エメラルド容量(L)1.2寸法(cm)10.5×9.1×29.1保冷効力(℃)(6時間)7以下口径(Φcm)約4.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする