ケーピープラテック
KMフードパック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
容量(g)
約170
約170
約250
約450
約530
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(50枚)
注文コード
15625078
品番
小 窓無
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
耐水性に優れた未晒紙のフードパックです。サンドイッチなどの軽食からお弁当までお使いいただけます。
電子レンジ使用可
材質
紙+内側PE
色
クラフト
容量(g)
約170
外寸法(横×縦×高さ)(mm)
105×85×40
電子レンジ
○