ケーピープラテック
竹ストロー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1箱(140本)
1箱(300本)
1箱(140本)
直径(Φmm)
12
8
12
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(140本)
注文コード
15625577
品番
斜口 12mm 単袋
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,389
販売価格(税別)
¥
3,990
バスケットに入れる
主原料に天然竹を採用した土壌分解される環境にやさしいストローです。植物繊維乾式工法。耐熱-20~80℃、耐水性72時間以上と非常に便利性の高い商品です。
商品タイプ
ストレート
入数(個)
140
長さ(mm)
210
直径(Φmm)
12
外装
個包装
色
ナチュラル
材質
竹+でんぷん+生分解性樹脂