曜日別特売
F1GA230009225 オールマイティTDⅡ11L mizuno(ミズノ) 15626058

 

F1GA230009225 オールマイティTDⅡ11L mizuno(ミズノ) 15626058
F1GA230009225 オールマイティTDⅡ11L mizuno(ミズノ) 15626058
F1GA230009225 オールマイティTDⅡ11L mizuno(ミズノ) 15626058
F1GA230009225 オールマイティTDⅡ11L mizuno(ミズノ) 15626058
F1GA230009225 オールマイティTDⅡ11L mizuno(ミズノ) 15626058
F1GA230009225 オールマイティTDⅡ11L mizuno(ミズノ) 15626058
F1GA230009225 オールマイティTDⅡ11L mizuno(ミズノ) 15626058
F1GA230009225 オールマイティTDⅡ11L mizuno(ミズノ) 15626058
F1GA230009225 オールマイティTDⅡ11L mizuno(ミズノ) 15626058
F1GA230009225 オールマイティTDⅡ11L mizuno(ミズノ) 15626058

オールマイティTDⅡ11L

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ(cm)22.5
09:ブラック×グリーン
内容量1足注文コード15626058品番F1GA230009225
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,068
販売価格(税別)
11,880

素足感覚で、軽やかに弾む。
高反発と柔らかさが特徴のMIZUNO ENERZYを採用。
クッション性と素足感覚を両立させた一足。
軽やかに弾むような柔らかさ。
かかと部分にMIZUNO ENERZYを採用することで、クッション性を獲得、快適に作業を進められます。
ステッチにまでこだわったデザインで細く見えるシルエットなのにEEE設計。
素足感覚でも履きこなせる一足です。
MIZUNO ENERZY ミズノ史上最高の高反発ソール素材
ミズノが総合スポーツ用品メーカーとして培ってきた「反発性」に関する知見を終結した新素材。
柔らかさによってためた接地時のエネルギーを少ないロスで反発させる。
ワークシーンに合わせたミズノエナジーの配置
踵部への配置で柔らかい素材による接地時のクッション感を実現

用途運輸業/建築業/製造業サイズ(cm)22.509:ブラック×グリーン機能軽量形状ローカット規格JSAA規格 A種標準質量(g/片足)約370(26.0cm)材質(甲)人工皮革×合成繊維×合成皮革材質(底部)ゴム底甲被タイプひもタイプ靴タイプスニーカー
注意
※<MIZUNO>メーカー従来品比:材料性能のみを比較した数値であり、設計などにより、効果や感じ方が異なります。

商品説明動画

ALMIGHTY TDⅡ (オールマイティ TDⅡ) 商品PV<br>ALMIGHTY TDⅡ(オールマイティ TDⅡ) 商品特徴動画
>ALMIGHTY TDⅡ(オールマイティ TDⅡ) 商品特徴動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする