曜日別特売
EL-2212S (GK) 積雪型 E-Style 物置 L'espace(レスパス) サンキン 15626898

EL-2212S (GK) 積雪型 E-Style 物置 L'espace(レスパス) サンキン 15626898
EL-2212S (GK) 積雪型 E-Style 物置 L'espace(レスパス) サンキン 15626898

E-Style 物置 L'espace(レスパス)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送10日以内出荷とは
奥行(mm)1222
間口(mm)2289
質量(kg)190
内容量1台注文コード15626898品番EL-2212S (GK) 積雪型
参考基準価格(税別)¥213,000販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

広々とした開口スペースで暮らしに空間をプラスします。安心の国内生産で優れた耐久性を実現した物置です。
アルミ製の取っ手で、荷物を持っていても開け閉めがラクラク。
連動扉の採用で広々とした開口部を実現。
右開き・左開きのどちらも可能。
床板の耐荷重は600kg/m2と業界最高水準。

質量(kg)190高さ(mm)2000奥行(mm)1222間口(mm)2289梱包数19個標準装備品棚板(大)2枚/転倒防止金具(アンカープレート)4本/ 鍵2本有効開口寸法(間口×高さ)(mm)1320×1799室内有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2212×1042×1830扉形式引き戸棚板調整ピッチ(mm)150間隔 10段階棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)1043×383必要ブロック数(個)12
注意
※配送は4t車(車幅約2.3m)にて行います。通行可能か事前確認お願い致します。
※混載便での発送のため、配送日及び配送時間のご指定はできません。
※当日不在等による配送不可の場合、別途持ち帰り費などの費用が発生します。
※お客様都合によるご注文後のキャンセル・機種変更及び返品はお受けできません。
※ブロックはお客様にてご用意となります

地域運賃

地域単位配送費
青森県数量1につき8,000/税込8,800
岩手県数量1につき8,000/税込8,800
秋田県数量1につき8,000/税込8,800
山形県数量1につき8,000/税込8,800
石川県数量1につき8,000/税込8,800
福岡県数量1につき15,000/税込16,500
佐賀県数量1につき15,000/税込16,500
長崎県数量1につき25,000/税込27,500
熊本県数量1につき25,000/税込27,500
大分県数量1につき25,000/税込27,500
宮崎県数量1以上のご注文お送りできません
鹿児島県数量1以上のご注文お送りできません
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
中国地方数量1につき5,000/税込5,500
四国地方数量1につき10,000/税込11,000
九州地方数量1につき15,000/税込16,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする