曜日別特売
633-0150 セラミックゲージブロック モノタロウ 15627406

モノタロウ

セラミックゲージブロック

(2件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
呼び寸法(mm)1.5
内容量1個注文コード15627406品番633-0150
販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

セラミックなので、経年変化がなく、耐摩耗性が高く、長寿命です。
錆びることがないので、防錆処理の必要がありません。
検査時の数値を記した検査表付です。0級相当品です。

用途機械部品、工具等の検査・ゲージの精度点検や調整に材質セラミック(ジルコニア)等級0級相当品硬度HV1350呼び寸法(mm)1.5比重6縦(mm)30横(mm)9熱伝導率(W/mk)0.007寸法許容差(μm)±0.12寸法許容差幅(μm)0.1熱膨張係数9.5±1
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※使用する際、測定面に傷がつかないようご注意ください。
※測定面を綺麗にしてご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 15627476
2024-09-09
用途: 画像寸法測定器の始業時点検
農・林・水産業

画像寸法測定器の始業時に寸法が正しいのか?の点検用に購入しました。
セラミック製で金属のように錆などによる劣化発生の心配が無く満足してます。
購入して最初にマイクロメーターで寸法確認したところ、添付の成績書内容と
合致しており今回の用途にぴったりな仕様で満足してます。

対象商品 : 15627406
2024-01-30
用途: ノギスの検査
サービス業

特に問題ありません。今回は、納期が掛かったのが残念でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブロックゲージ(ゲージブロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする