曜日別特売
05502 ウレコル65 アルコール除菌液 Uresin 15628054

ウレコル65 アルコール除菌液

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1箱(1L×24本)
商品タイプ
内容量1箱(1L×24本)注文コード15628054品番05502
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

国産アルコール除菌液。2009年より製造販売。
100%植物由来 添加物を最小限にて構成しており、使用感にベタつきやニオイ残りがきわめて少ないアルコール除菌剤

用途身の回りの除菌原材料エタノール(アルコール):サトウキビ、トウモロコシ、さつまいも、じゃがいもなど効果除菌

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき900/税込990
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき3,000/税込3,300

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
1562805405502156280450550205502 ウレコル65 アルコール除菌液 Uresin 15628045ウレコル65 アルコール除菌液Uresin1箱(1L×24本)
29,980
税込32,378
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする