ER5HS12-60-PN 高能率側面切削用エンドミル ER5HS-PN (首下5DCタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 15628596

ER5HS12-60-PN 高能率側面切削用エンドミル ER5HS-PN (首下5DCタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 15628596
ER5HS12-60-PN 高能率側面切削用エンドミル ER5HS-PN (首下5DCタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 15628596
ER5HS12-60-PN 高能率側面切削用エンドミル ER5HS-PN (首下5DCタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 15628596

高能率側面切削用エンドミル ER5HS-PN (首下5DCタイプ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
外径(Φmm)12
シャンク径(Φmm)12
刃長(mm)36
首下長(mm)60
内容量1本注文コード15628596品番ER5HS12-60-PN
参考基準価格(税別)¥28,890販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

負荷制御ツールパスを活用した高能率側面切削で大幅な荒加工時間の短縮が可能です。
高送り工具や削り残し用の工具を使用することなく1本の工具で荒加工の全てを行うことで、工程と工具の集約を実現します。
高能率側面切削に最適な工具設計です(振動抑制、耐欠損性、切りくず詰まり低減)。
軸方向切込みは最大で工具径の3倍に設定できます。

用途
金型・金型構造部の荒加工(40HRC以下の鋼材が対象被削材)
材質超硬刃数5全長(mm)120刃長(mm)36シャンク径(Φmm)12首径(mm)11外径(Φmm)12表面処理PNコート首下長(mm)60シャンク径公差h5外径公差(mm)0~-0.02コーナー半径(mm)1ねじれ角(°)40RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※できるだけ高剛性の機械をご使用ください。(Φ16以上の工具を使用する際はBT50クラス以上の高剛性の機械をご使用ください。)
※閉塞域が多い切削ではコレットスルーエアーなど、ホルダー端面からのクーラント供給をご使用ください。
※被削材、加工形状に合わせて、適切なクーラントを使用してください。

商品説明動画

高能率側面切削用エンドミル ER5HS-PN[JP]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする