monotek
MG-03 ディックマングローブ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
サイズ
LL
M
LL
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
15629506
品番
MG03-LL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
耐油性。高耐久性。柔軟。高グリップ性。
用途
水や油を伴う軽作業
色
グリーン
サイズ
LL
入数(双)
1
機能
耐摩擦、耐久性、グリップ力
材質(すべり止め)
ニトリルゴム
色(手首部)
グレー
ゲージ数
15