曜日別特売
SB300-BK-L SB-300 安全EVA長靴 ケイワーク 15629847

SB300-BK-L SB-300 安全EVA長靴 ケイワーク 15629847
SB300-BK-L SB-300 安全EVA長靴 ケイワーク 15629847
SB300-BK-L SB-300 安全EVA長靴 ケイワーク 15629847
SB300-BK-L SB-300 安全EVA長靴 ケイワーク 15629847
SB300-BK-L SB-300 安全EVA長靴 ケイワーク 15629847
SB300-BK-L SB-300 安全EVA長靴 ケイワーク 15629847
SB300-BK-L SB-300 安全EVA長靴 ケイワーク 15629847
SB300-BK-L SB-300 安全EVA長靴 ケイワーク 15629847

SB-300 安全EVA長靴

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズL
内容量1足注文コード15629847品番SB300-BK-L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

樹脂先芯。軽量。完全防水。

用途土木、軽作業他ブラックサイズL材質(アッパー)EVA材質(ソール)合成ゴム標準質量(g/片足)約375(Lサイズ)機能耐滑性材質(先芯)樹脂靴タイプ長靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする