曜日別特売
VS-240M 近接5周波卓上大型超音波洗浄器 ヴェルヴォクリーア 15631624

近接5周波卓上大型超音波洗浄器

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
出力(W)平均:140、最大:420(高周波)
内容量1台注文コード15631624品番VS-240M
参考基準価格(税別)¥298,000販売価格(税込)¥318,780
販売価格(税別)
289,800

出力・発振周波数を可変し特徴ある発振モードごとに異なる洗浄効果を発揮します。

付属品フタ・スノコ・コード出力(W)平均:140、最大:420(高周波)本体質量(kg)7材質(ケース)SUS-304(t=1.0mm)ヒーター(W)250電源コード(m)2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×265×337液温範囲(℃)5~70(デジタル式設定10℃単位)発振周波数(kHz)基本40対応溶液中性・アルカリ性・不燃性有機溶剤振動子ボルト締ランジュバン型タイマー1~60分及び連続(デジタル式1分単位)材質(槽内)SUS-304(t=0.8mm)バルブ1/2インチボールバルブ定格入力1Φ100V50/60Hz450VA槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)298×238×150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

器具洗浄/超音波洗浄器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする